※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17006608 品番 H4036217-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

超硬エンドミルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様TAZ トラスコ品番803-0224 材質超硬 刃数3 全長(mm)83 刃長(mm)26 コーナー半径(mm)0.25 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする