※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17006651
品番
H4036217-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様
TAZ
トラスコ品番
803-0229
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
57
刃長(mm)
9
コーナー半径(mm)
0.08
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応