※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)0.5 全長(mm)38 注文コード17007150 品番H4044928-0.5-3.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃径・全長など37種類から選べます 他の種類を見る

超硬エンドミルです。

用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様TAX トラスコ品番803-0339 材質超硬 刃数2 全長(mm)38 刃長(mm)0.5 コーナー半径(mm)0.05 シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする