※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
60
刃長(mm)
0.8
トラスコ品番
803-0401
注文コード
17007299
品番
H4046918-0.8-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
803-0401
材質
超硬
全長(mm)
60
刃長(mm)
0.8
ボール半径(mm)
0.4
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応