※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
10
全長(mm)
100
注文コード
17008498
品番
H8015828-10-0.5-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルです。
用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
803-1099
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
10
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応