曜日別特売
H8015828-5-0.5-30 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ 17008647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)5全長(mm)75注文コード17008647品番H8015828-5-0.5-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超硬エンドミルです。

用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様TAXトラスコ品番803-1117材質超硬刃数4全長(mm)75刃長(mm)5コーナー半径(mm)0.5シャンク径(mm)6刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする