※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
8
全長(mm)
80
注文コード
17008717
品番
H8015828-8-1.0-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルです。
用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
803-1124
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
8
コーナー半径(mm)
1
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応