※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
4
注文コード
17008805
品番
H8095919-4-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルです。
用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様
DIA
トラスコ品番
803-1182
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
4
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応