H8095919-8-80 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ 17008875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)8注文コード17008875品番H8095919-8-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

超硬エンドミルです。

用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様DIAトラスコ品番803-1191材質超硬刃数4全長(mm)120刃長(mm)8コーナー半径(mm)0.5シャンク径(mm)8刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする