※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M8
注文コード
17009058
品番
S2061305-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-9444
材質
HSS-E
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
ねじ長さ(mm)
7.5
精度
6HX
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2