曜日別特売
S2066305-M12 転造タップ プロトティップ 17009180

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個表面処理TINトラスコ品番226-7183注文コード17009180品番S2066305-M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

転造タップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番226-7183材質HSS-E全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12ねじ長さ(mm)10.5精度6HX表面処理TINシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする