85274 【加工可】85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 17022294 85274 【加工可】85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 17022294 85274 【加工可】85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 17022294 85274 【加工可】85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 17022294

【加工可】85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17022294 品番 85274
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

裏綿ハニカムメッシュで、吸汗速乾抜群。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サックス サイズL 仕様衿ライン入り、袖口ライン入り、前立裏・見返し配色 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿355) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能吸汗速乾 生地裏綿ハニカムメッシュ 色番16 生地性能吸汗・速乾 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17022653
2023-06-03
用途:
建築現場で

梅雨っぽくなってきたので これを着て現場仕事しています 素肌に着ていますが着心地はかなり良くて サラッとした感じです 手を上げた時に袖が二の腕に引っ掛かる感じに違和感を感じてしまったので アームカバーをつけるようにしています
 ピンクにしましたが 今の所 乳首が透けたりする事もなかったのでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする