※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)6 トラスコ品番416-8369 注文コード17025517 品番MC326-06.0A4L-WK40TF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は刃径・トラスコ品番など89種類から選べます 他の種類を見る

汎用型高送りエンドミルです。

用途
ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。
荒加工および仕上げ加工用。
トラスコ品番416-8369 刃数4 表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする