※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
7
トラスコ品番
418-5554
注文コード
17025526
品番
MC326-07.0A4L-WK40TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
汎用型高送りエンドミルです。
用途
ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。
荒加工および仕上げ加工用。
トラスコ品番
418-5554
刃数
4
表面処理
TiAlN
ねじれ角(°)
50
刃径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応