L871XA GB87 脱衣カゴ 1段タイプ オカムラ(岡村製作所) 17031254

脱衣カゴ 1段タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17031254 品番L871XA GB87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質(カゴ)ポリプロピレン樹脂成型品 ピンク キャスター双輪(ストッパー2個付) 材質(キャスター)樹脂製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×375×745 材質(フレーム)本体/スチールパイプ(Φ15.9)メッキ仕上、棚受け/スチールロッド(Φ6)メッキ仕上
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする