曜日別特売
- マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニング 17031577

- マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニング 17031577
- マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニング 17031577

マジックテープ粘着付 25m箱入

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
形状A面(フック)
タイプフック
内容量1巻(25m)注文コード17031577品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。

幅(mm)25長さ(m)25形状A面(フック)性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステルタイプフック粘着剤合成ゴム系粘着剤
注意
※途中つなぎ目が入る場合があります。
10℃以下の低温環境下では粘着力が大きく低下しますので、貼り付け作業は暖かい場所で行ってください。50℃以上の高温化では粘着力が低下しはがれる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17031568
2024-04-20
用途: イベントのパネル貼り
株式会社エフォートサービス業

以前から他社で購入していたのでどの様なものかは熟知した上で購入しました。
在庫がなかなか見当たらない中さすがですね。
こらから御社中心に購入して行きます。
御社に言っても仕方ないですが、粘着力がもう少し強ければベストです。

対象商品 : 17031552
2023-11-18
用途: グラフィック取付

大変使いやすいです。もう少し価格がリーズナブルでしたらさらに良いです。

対象商品 : 17031577
2022-10-29
用途: マットのズレ防止
桜の牧スポーツセンター

パンチカーペット上のマットズレ防止用に使用。近郊のホームセンターより3円弱安かった。

対象商品 : 17031552
2022-06-13
用途: 展示会のパネルの固定
尾崎事務所

展示会の際に、毎回購入しています。パネルの固定(場合により位置移動がマジックテープで簡単。)その他、カーペットに張りすべり止めにも活用しています。
金属の部分に糊が残ることがあるので、よく取れるリムバーが、少しでもセットされていると良いなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17031552
2021-10-21
用途: エアーフィルターの脱着用
建設業・工事業

粘着部分は強力で失敗して張り直ししても十分に接着します。
マジック部分も引っ掛かりがよく満足しています。

対象商品 : 17031552
2020-06-17
用途: 障害者支援
医療・福祉・介護関連業

もう1点の商品と対でリピート買いしています。
利用者様の機能訓練において、これを付けたカードを作業の中で使っています。使い勝手が良い品物です。

対象商品 : 17031586
2019-12-28
用途: ステージ用のスカート取付の場合の台のほうにつける

マジックテープはとても便利でステージ台のスカート取付たり、外したり
にとても便利です。長い箱入りなのも便利です。
50m巻きがあるともっと便利です

対象商品 : 17031568
2018-04-19
用途: 作品づくり
教育・研究機関

注文してすぐに届いて助かりました。粘着テープもしっかりとつけることができ、重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする