両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 17031674 品番 F9980Y
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。
巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。
繰り返し使える両面マジックです。

材質ポリエステル 形状A・B面背中合わせ両面タイプ 幅(mm)20 長さ(m)25
注意
※ポリ袋入り、数カ所つなぎ目が入る場合があります。
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
灯油缶を固定

車で灯油を買いに行く時に灯油缶が点灯しないよう5個位を繋いで固定する時に使用しています。意外とこの幅の両面マジックテープを売っていないので購入出来て良かったです。

対象商品:
17031674
2020-02-24
用途:
高所ディスプレイ固定
卸売・小売業

粘着力?がありしっかりと止まりますし重量物に対して使用するのでなければ十分すぎるコスパだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする