※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
2
トラスコ品番
417-3284
注文コード
17031747
品番
MC025-02.0A2B020-WJ30TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。
汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途
溝および自由形状の加工用。
一般部品加工、金型製造に。
トラスコ品番
417-3284
刃数
2
表面処理
TiAlN
ねじれ角(°)
50
刃径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応