※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
6
表面処理
AlTiN + ZrN
注文コード
17031896
品番
MD025-06.0A5B050C-WJ30RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・表面処理
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。
汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途
ポケット、溝および自由形状の加工用。
鉄系、ステンレス、難削材用。
トラスコ品番
417-4699
刃数
5
表面処理
AlTiN + ZrN
ねじれ角(°)
50
刃径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応