※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)10 表面処理AlTiN + ZrN 注文コード17031921 品番MD025-10.0A5B150C-WJ30RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃径・表面処理など20種類から選べます 他の種類を見る

径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。
汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。

用途
ポケット、溝および自由形状の加工用。
鉄系、ステンレス、難削材用。
トラスコ品番417-7877 刃数5 表面処理AlTiN + ZrN ねじれ角(°)50 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする