モリト
モリトの サポーター・テーピング
モリトの サポーター
モリトの ひざ・ひじ用 サポーター
ブラックサポーター 固定ひざ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17033905
品番
S090-005
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
力仕事にて関節にかかる負担を適度な圧迫力で保護し、ケガ痛みの予防や再発防止に効果的です。
ひざ周り(cm)
35〜42
材質
綿、レーヨン、ゴム
サイズ
L
タイプ
固定
適合部位
ひざ用