G300-6409 防水素材バッグZAT リュックタイプ モリト 17034063

 

G300-6409 防水素材バッグZAT リュックタイプ モリト 17034063 G300-6409 防水素材バッグZAT リュックタイプ モリト 17034063 G300-6409 防水素材バッグZAT リュックタイプ モリト 17034063

防水素材バッグZAT リュックタイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17034063 品番G300-6409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水素材無縫製バッグ『ZAT』リュックタイプ。

幅(mm)300 ブラック 高さ(mm)460 奥行(mm)200 材質PVCターポリン、ポリプロピレン、ポリアセタール 最大容量(L)24 特性防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17034063
2019-09-10
用途:
現場作業において図面を持ち歩く
製造業

現場において移動する際に図面入れとして使用している。雨にもぬれず、梯子を上るときは両手が使えるので重宝している。

対象商品:
17034072
2019-03-18
用途:
台風21号の時に活躍
その他業種

瓦が飛ぶし樹木も倒れる被害が出ましたが、突風と大雨の中、役に立ちました。容量もちょうどよかったです。リュックの中の漏水もありません。スキューバダイビング用の製品を使っていましたが、この商品も良かったです。

対象商品:
17034088
2018-05-18
用途:
雨の日のパソコンや書類移動

自転車での移動が多い為、書類やパソコン、カバンごと入れて
移動してます。中の物が濡れる心配が無く、リュックは軽くふくだけで
雨を弾いてくれます。 ただ若干ビニール臭さがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
17034088
2018-06-27
用途:
雨天時の書類等の持ち運び
クラレテクノ株式会社 様

思ったより内容量が大きいので、物が多く入り便利です。防水なので、少々雨が降っても背負っていて安心感があります。内側に簡単な仕切り袋があると便利だと思います。

2017-02-03
用途:
自転車通勤
サービス業

ショルダー部分が取り外し出来るのがポイントかな。私は左右とも外してそのまま自転車のリアキャリアに直付けしました。タテ型のキャリアなのでリュックのシンプルなデザインも相まってスッキリとまとまりました。開口部が広いので詰め込み方さえ考えればかなりの量がイケますがこの深さなら、小さくても内ポケットが一つ欲しかったかなぁ。
防水機能は、普段レベルなら全く問題ナシ。泥はね程度なら拭けば簡単に落ちるので泥除け効果もアリ(笑)。スプレーふっかければ完璧かな。

2016-12-27
用途:
セーリング用の持ち運びバッグ
その他業種

チョットごつい感じで、持ちにくさも感じます。
蓋の部分の防水が十分ではないですが、スプレーや雨であれば十分に防げると思います。

対象商品:
17034088
2016-10-30
用途:
雨天などの自転車通勤の時
運輸・通信業

防水機能を最大限に活かすためには、外側にポケットやファスナーなどがないのは仕方がないが、これだけ深さがあると、中側にポケットやファスナーなどが欲しくなる

対象商品:
17034063
2016-04-25
用途:
バイクでの配達

まだ実際に使ってはいないのですが、
出し入れを何度もするので、
本当は丈を短くしてかばんのように蓋式なら
もっと使い勝手が良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする