G200-6447 防水素材バッグZAT トートタイプ モリト 17034106

 

G200-6447 防水素材バッグZAT トートタイプ モリト 17034106 G200-6447 防水素材バッグZAT トートタイプ モリト 17034106

防水素材バッグZAT トートタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17034106 品番G200-6447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水素材無縫製バッグ『ZAT』トートタイプ。
内側に縫い目がないから水や泥汚れをシャットアウト!
雨や泥等で汚れたレジャーウェア、長靴、シューズ、ギア等をそのままバッグイン!
汚れたら、外側も内側もカバンごと水でカンタン丸洗い!
ロールダウン式の開口部だから大口径で出し入れらくらく

ブルー 質量(g)470 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×330(閉口時の測定値) 材質PVCターポリン、ポリプロピレン 最大容量(L)10 特性防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17034097
2019-03-10
用途:
現場用 雨天時 アイパッド、書類入れ
建設業・工事業

仕切りがないのが、難点。マジックテープで固定するが、グルグル巻きでないとダメです。また、何回も使っていると、この部分が壊れそう。容量は丁度よく、開閉部分の改善をした方が良い。前にスキューバダイビングのブランドで、マジックテープとワンタッチロックの併用のものがあり、なかなか良かった。

対象商品:
17034097
2019-05-31
用途:
図面の持ち運び用に
U.J.I通信株式会社 様 (建設業・工事業)

電気工事をしていて図面の持ち運び用のバッグとして利用しています。防水仕様ですので雨の日の持ち運びにも最適です。あまりにも良かったので他の作業員用にリピート買いしました。

対象商品:
17034106
2017-08-23
用途:
銭湯に行く際に着替えを入れています。
プランニングオフィスイイジマ 様 (建設業・工事業)

防水性なので、使用済みのバスタオルや浴用タオルも入れられるので、重宝しています。

対象商品:
17034106
2016-11-23
用途:
仕事での移動時に使用
オフィスねこの手 様

とても丈夫な素材でバッグの表面は防水・撥水加工されており、突発的な雨が降り出しても中の書類やスケジュール管理帳が全く濡れずに重宝しています。中にこまごました内ポケットが無いのも使い易くていいですね。丈夫で長持ちするトートバッグを探している方へお薦めしたいですね。

対象商品:
17034115
2016-06-16
用途:
船釣り、バイクツーリング、通勤(バイク)
サエキ精機株式会社 様

基本アウトドアでガンガン使うので機能性とコスパが優れているものがベストです。その点この商品は満足のいくものだと思います。出し入れが楽だったら良いとか小ポケットがあればいいとか思いますが、それではこの価格は維持できないでしょうからこれで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする