MW-1.0 溶接ソリッドワイヤー モノタロウ 17034343 MW-1.0 溶接ソリッドワイヤー モノタロウ 17034343 MW-1.0 溶接ソリッドワイヤー モノタロウ 17034343

溶接ソリッドワイヤー

(171件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード17034343 品番MW-1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。

ワイヤー径(Φmm)1 電流範囲(A)全姿勢/70〜230 幅(mm)105 穴径(Φmm)53 リール外径(mm)270 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu AWS規格A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類ソリッド
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ドラムが割れる恐れがありますので、商品を乱雑に取扱いしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17034343 MW-1.0 75593788 - 溶接ソリッドワイヤー BRIDGE 溶接ソリッドワイヤー BRIDGE 1箱(20kg) 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16640505
2023-10-06
用途:
溶接
農事組合法人ダイノウ 様 (農・林・水産業)

ワイヤーの巻いている、ドラムと言うのかリールと言う名称なのかわからないが
最初は割れていなかったが、使い始めて直ぐにワイヤーの出が悪くなって確認したら
ワイヤーの巻いている黒いドラムが割れていた。
使い物にならない品物です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
10925415
2022-11-11
用途:
一般機械工作、修理
その他業種

140A以下で使うと、使いやすいです。出力を上げると急にスパッタが増える感じがあります。

3人が参考にしています
対象商品:
16640514
2022-09-06
用途:
半自動溶接
CAR BODY SERVICE WISH 様

当社で使用している半自動溶接機は小型の為スプールの大きさがちょうど良くとても満足です

対象商品:
16640514
2022-04-18
用途:
2mの人形骨組の溶接に使った
有限会社ボリインターフェイス 様

あまり小物の溶接はしないので一度買うと使い着るのに5年位かかります。
その点で5キロ単位は使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10925415
2022-04-11
用途:
溶接

多分、海外製品だと思いますが、国産と遜色ありません。
十分、使えます。

対象商品:
16640514
2022-04-02
用途:
ガス用溶接
有限会社石川ガス 様

なんの問題なく使えます。
ノンガスと比べた場合に価格面でもお得です。

対象商品:
09449361
2022-03-27
用途:
溶接
建設業・工事業

問題なく使用できてメーカーものと比べても
引けを取らない。
ただ、15kgではなく20kgは欲しい。

対象商品:
10925415
2022-02-06
用途:
溶接作業
建設業・工事業

リピーターです。
資材等が高騰しているこのご時世にメーカー品と同等な物が安価で購入できることに感謝しております。
これからも使い続けていきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする