G993 芳香剤ルーノフォレストゲル カーメイト 17035235

芳香剤ルーノフォレストゲル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 香りオレンジフラワー&マンダリン 注文コード17035235 品番G993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り4種類から選べます 他の種類を見る
香りオレンジフラワー&マンダリン 成分香料、消臭剤、ゲル化剤 質量(g)128 形式ゲル状 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×65×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
会議室用
卸売・小売業

安かったからすぐ香りがなくなるかと思ったのですが、ちゃんと芳香していて香りもいいので良かったです。

対象商品:
17035226
2017-09-20
用途:
マイカー用に
海上自衛隊 様 (その他業種)

今まで色々な芳香剤を使用してきましたが、娘が車酔いがひどくて駄目だったのがこちらを使用後は車酔いにならずにとても良い品でした遠距離でも安心で香も程よく本当に品で助かりました。※人はそれぞれ違った効き目があるので我が家はバッチリ商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする