- 線引きスプレー サンデーペイント 17036197 - 線引きスプレー サンデーペイント 17036197

線引きスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 17036197 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アスファルト・コンクリート用。
抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。
逆さ吹き機能付き。
アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。
第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー)
約9cm幅で11〜15m塗装できます。

主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 トラスコ品番818-6416 主成分アクリル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0〜1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする