ベースパーツ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合Φ9mmのボルト類に共締めして使用します。 タイプミラーフレームベース 注文コード17037213 品番RAM-B-272U
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,998
この商品は適合・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。

適合Φ9mmのボルト類に共締めして使用します。 備考ミラーホールなどを利用してボルト類と共締めして装着します。ベース部単品です。(アーム部、マウント部を別途ご用意ください。) タイプミラーフレームベース 部品名称ベース ボール径(inch)1インチ
注意
※走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。
※ナビ等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車輌本体をつないでください。
※装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車輌本体が破損した場合は一切補償できません。
※生産ロットによって各部の色が画像と異なる場合がありますが、色の選択できませんので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17037152
2022-04-05
用途:
オートバイのハンドルへのスマホホルダー取り付け用
医療・福祉・介護関連業

太めのハンドルやそれ以外のバイクの強固な部分、例えばフロントフォークやフレーム類でRAMマウントが利用可能になります。お勧め致します。

対象商品:
17037152
2022-03-01
用途:
ラリー車両のスマホ取付用ブラケット

ラムマウントは剛性が高く、取り付けがしっかりしているので、ラリー車のように振動の大きい車でもぶれることが少なく、スマホの視認性が高くなります。ブラケットの形状やサイズも色々あり、装着する上でも便利です。欲を言えばもう少し安く入手できるとありがたいですが。

2人が参考にしています
対象商品:
17037274
2021-04-02
用途:
バイクに付け外ししたいなら、カニ爪ベース
製造業

バイクの美観的・盗難防止目的でスマホマウントを頻繁に付け外しするなら、カニ爪ベースが便利です。
どんなにコンパクトなベースを選んでも、使用していない時の丸い関節が露わになった状態は気になってしまいます。

対象商品:
17037274
2021-02-08
用途:
バイク、自転車、車椅子、フィッシングボート等への使用
医療・福祉・介護関連業

非常に頑丈な樹脂素材で頑丈。パイプにシッカリ固定!

対象商品:
17037168
2020-10-30
用途:
JB74へのRAM MOUNTS Xグリップ装着
製造業

スマホホルダーとしてバイクに使っているラムマウントXグリップ、ナビが必要な時しか使わないので放置状態。もったいないので日常はジムニーに使おうとB-367Uを購入して取り付けた。何故かカッコいい。

対象商品:
17037186
2019-07-10
用途:
スマホホルダーを共用に
その他業種

バイクと車でスマホを使用するためのホルダーを探していました。この商品を車に付けることにより、バイクで使用しているスマホホルダーを車でも使うことが出来るようになりとても便利です。

対象商品:
17037168
2019-03-17
用途:
サインハウスと組み合わせ

サインハウス製の隼用マウントと合体 RAMマウントはサインハウスより安いので、複数台必要な場合にはありがたいです。サインハウスはボール径が小さいので、この商品と入れ替えました。

対象商品:
17037168
2019-08-22
用途:
ナビゲーションシステム取り付け
製造業

バイクへの取り付けに使用。実績あるパーツで問題なく使用中。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする