RAM-B-202AU マウントパーツ ラムマウント 17037344 RAM-B-202AU マウントパーツ ラムマウント 17037344

マウントパーツ

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合直径2.5インチ(イモネジ1/4-20付き) タイプカメラマウント(大ベース付き) 注文コード17037344 品番RAM-B-202AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合・タイプ・セット内容など27種類から選べます 他の種類を見る

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。

適合直径2.5インチ(イモネジ1/4-20付き) 備考円形のベース(大)が付いたカメラマウントです。マウント部単品です。(アーム部、ベース部、菱形ジョイントを別途ご用意ください。) タイプカメラマウント(大ベース付き) 部品名称マウント ボール径(inch)1インチ
注意
※走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。
※ナビ等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車輌本体をつないでください。
※装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車輌本体が破損した場合は一切補償できません。
※生産ロットによって各部の色が画像と異なる場合がありますが、色の選択できませんので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24764066
2021-06-30
用途:
バイク用
製造業

スマホの固定に使用中。
安価なコピー商品が売られているが、安物買いの銭失いが嫌いなのでオリジナルを購入・使用しています。
落下等のトラブルは一切ないです。今のところ・・

2人が参考にしています
対象商品:
17037362
2021-09-13
用途:
車内取り付け

信頼性の高いパーツなんで安心して使用できますね。また、他の取り付けパーツも増やして行きたいので購入させて頂きますね。

対象商品:
17037378
2021-07-23
用途:
10%オフ時が魅力
医療・福祉・介護関連業

ほぼどのサイトも値引きをしていない商品を10%オフを狙って購入しています。
どこよりも安く手に入れることができます。

対象商品:
17037432
2020-12-02
用途:
自動車にinか―カメラを取り付ける際のマウントベースとして

信頼のラムマウントであり、丈夫で剛性が有るので安心です。剛性が有るので、カメラをマウントしてもブレが少なく、ぶれの少ない映像が期待できます。価格が高いのが難点ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
17037423
2021-02-08
用途:
バイク、自転車、車椅子、フィッシングボート等に使用
医療・福祉・介護関連業

スマートホンをシッカリとホールドし、ガードも万全!

対象商品:
17037457
2019-07-30
用途:
ipadpro10.5インチの固定
建設業・工事業

サイズが調度よくスプリングがしっかりしていて値段相応だと感じました。

対象商品:
17037362
2019-11-30
用途:
タブレットホルダーに装着

モノタロウがネット最安値なのでこちらで購入。
ホルダー類とアームを繋ぐのに必須なので、予備に
持っていても損はしません。

対象商品:
17037326
2018-06-11
用途:
バイクスマホナビ用

iPhoneをケースから出す必要があるが、iPhoneホルダーとしてはベストな商品。しかしまだ使う機会がない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする