※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17037642 品番AB-7545 H=740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,300
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

質量(kg)14.1 高さ(mm)740 奥行(mm)450 間口(mm)750 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 天板厚さ(mm)1 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)498 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17037642 AB-7545 H=740 74083808 WB-7545-740 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする