※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A305ERコレットチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番803-2291 注文コード17038677 品番A305.0.16.120.06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
トラスコ品番803-2291 材質スチール 全長(mm)120 穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする