※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A510ScrewFitアダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番826-0534 注文コード17039280 品番A510.Z16.T14.120-CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
トラスコ品番826-0534 材質スチール シャンク径(Φmm)16 首下長(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする