ステンコロリン緑 スーパーゲル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(180g) 注文コード17039313 品番4509-GG180
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。

形状ゲル状 用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。 トラスコ品番498-1626 使用方法タップ、ドリル等の工具か加工材料にハケなどで付けてご使用ください 材質植物油、塩素フリー 質量(g)180 被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 使用温度範囲常温 容量(g)180 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 加工材料純鉄、鉄全般、ステンレス、チタン合金、銅、アルミニウム(アルミダイカスト)などのあらゆる金属 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.18kg 燃焼性純鉄、鉄全般、ステンレス、チタン合金、銅、アルミニウム(アルミダイカスト)などのあらゆる金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17039313
2022-11-10
用途:
ステンレスの穴あけ タップ
吉田鉄工所 様 (製造業)

この量でこの値段は高いと想いましたが1回使ってみようと買いました。
これから使ってみます。

1人が参考にしています
対象商品:
59047686
2021-12-12
用途:
チップソーカッターで
北陵 様

今まではチップソーカッターを使ってアルミの20x50等を切ると必ず焼けて切り口が汚くなるので水生の切削液をかけながら切っていました。
それはそれで効果が出ていたのですが、切断面の精度がイマイチ良くなかったのでこれを使ってみました。
スプレータイプとこのゲルの両方を購入してそれぞれ試しました。
結果から言えばスプレータイプの方が使いやすかったですが、少しコストがかかるのでゲルタイプを切断線に盛り上げて切ってみたところ、スプレーとほぼ同様の効果がありました。
ゲル、スプレーのどちらでも切断面は鏡面、鋸刃の横ブレによる切断面の微細な波打ちも止まりました。
安いものではないですが、後工程の手間を考えると一発仕上げができてバリも小さく、元は取れそうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする