※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
AK182.S ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
装置側:SK40
トラスコ品番
803-2426
注文コード
17039560
品番
AK182.S40.050.12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工具アダプターです。
用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
仕様
装置側:SK40
トラスコ品番
803-2426
材質
スチール
アダプタタイプ
ZYLS12