ワイドテーブルチェスト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17039724 品番 WET-421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スペースを有効活用できるワイドタイプのテーブルチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!スタンダードなタイプで、色はお部屋を選ばないホワイトです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアフォルダが入ります。引出しのタイプは「浅型3段」と「浅型2段・深型1段」の2タイプがあります。

ホワイト 段数3 材質ポリプロピレン 質量(g)1464 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×228×68 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×228×128 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×255×327

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
収納

10年以上前から愛用、昔購入した物とはめ込み寸法は同じで、既存品の積み増しができ、置き場所によって段数を増減できるので助かる。

対象商品:
17039733
2025-01-06
用途:
カラーボックスの中引き出し
サービス業

カラーボックスの中に入れて、文房具や書類整理しました。お安いのがいい。全体が揃って部屋が綺麗に見えます。ハンカチなど入れようとしたら、引き出しの深さが足りません。ハンカチは2段引き出にしようと思います。

対象商品:
17039733
2021-06-05
用途:
PCのパーツなど保管
その他業種

百均で売ってるボックスがあったが、もう2回りほど大きいものが欲しくて購入した。
目的のPCパーツ(SSDや拡張カード類)収納に充分な大きさがあり、値段も手ごろでちょうどよかった。
サイズも本棚の上に置くのにぴったりだった。

1人が参考にしています
対象商品:
17039724
2021-08-04
用途:
書類入れに使用
北海道ベンディング株式会社 様 (卸売・小売業)

軽くて中身が見えて満足です。
今度は同じ種類で統一するのに三段のものも購入検討中です。

2人が参考にしています
2020-01-16
用途:
普段の生活
製造業

書類ケースを探しておりまして、他の黒のかっこいいものが目に止まりましたが、レビューがとても参考になり、こちらを購入。使用に問題なくとても満足しています。^ - ^

対象商品:
17039724
2019-07-27
用途:
洗面所のシンクの下のスペース
教育・研究機関

洗面所のシンクの下のスペースに、これをおいてシャンプー、詰め替え用の洗剤等、引き出せて取り出しが快適になりました。透明なので中身も分かりやすいです。今までは、3段重ねで、一番下のものは、上2つを取り出してという感じでやりにくかった。また、シンクの下のスペースなのでしゃがんでの作業なので、本当に快適になりました。

対象商品:
17039724
2019-06-26
用途:
文房具の整理
不動産業

初めて購入しましたが価格も安いし使いやすいです。また購入したいです。個人です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする