CBK-38DT カラーバスケット フタ付 アイリスオーヤマ 17040528

カラーバスケット フタ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17040528 品番CBK-38DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

縦置きしたCBボックスにぴったりサイズのカラーバスケットです。
カラフルな10色(ホワイト・ライトグリーン・ラズベリー・ブラック・ベージュ・ブラウン・オレンジ・ピンク・パープル・ターコイズブルー)展開です。

ラズベリー 適合CBボックス 3段 CX-3、CBボックス 2段 CX-2、CBボックス 4段 CX-4、CBボックス 3段 縦置きキャスターセット CX-34CS 材質ポリプロピレン・スチール 耐荷重(kg)8 フタあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×260
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17040503
2021-05-25
用途:
収納
サービス業

蓋つきは中身を見せたくない場合、有難い作りです。埃よけにもなる。三方向にやわらかい同素材の取っ手が付いて居る。これは助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする