※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
ConeFitミーリングヘッド用 AK631アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17040725
品番
AK631.H63A.E10.049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
各種切削加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9744
材質
スチール
シャンク
HSK-A63
首下長(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
E10