IB-38 インナーボックス 浅型 アイリスオーヤマ 17040835

 

IB-38 インナーボックス 浅型 アイリスオーヤマ 17040835 IB-38 インナーボックス 浅型 アイリスオーヤマ 17040835

インナーボックス 浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード17040835 品番IB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。

材質
表・裏生地:ポリエステル100%
芯材:紙
取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工)
目付(g/m2)
表生地:195
裏生地:80
ピンク 質量(g)約355 耐荷重(kg)約7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約374×255×120 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×130
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする