アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 収納ボックス
アイリスオーヤマの インナーボックス
インナーボックス 浅型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
17040862
品番
IB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。
材質
表・裏生地:ポリエステル100%
芯材:紙
取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工)
目付(g/m
2
)
表生地:195
裏生地:80
色
ブラウン
質量(g)
約355
耐荷重(kg)
約7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約374×255×120
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×260×130
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17040862
IB-38
73648456
IB-38R
インナーボックス 浅型
アイリスオーヤマ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17040862
IB-38
73648438
IB-38R
インナーボックス 浅型
アイリスオーヤマ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17040862
IB-38
73648429
IB-38R
インナーボックス 浅型
アイリスオーヤマ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)