アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 収納ボックス
アイリスオーヤマの インナーボックス
インナーボックス 深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
17040896
品番
IB-38D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。
材質
表・裏生地:ポリエステル100%
芯材:紙
取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工)
目付(g/m
2
)
表生地:195
裏生地:80
色
ピンク
質量(g)
約628
耐荷重(kg)
約7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約374×255×250
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×260×260