インナーボックス 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード17040948 品番IB-38D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。

材質
表・裏生地:ポリエステル100%
芯材:紙
取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工)
目付(g/m2)
表生地:195
裏生地:80
ブラック 質量(g)約628 耐荷重(kg)約7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約374×255×250 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×260

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17040948 IB-38D 73785934 FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ インナーボックス アイリスオーヤマ 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする