※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C330ER11コレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番803-2738 注文コード17041581 品番C330.06.020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はトラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

ERコレットです。

用途
各種切削加工。
切削加工のアクセサリー部品。
トラスコ品番803-2738 材質スチール コレットタイプER 穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする