黒爽

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード17041736 品番#2916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

汚れが目立ちにくい、黒色軍手。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)600 ゲージ数7 機能通気性 入数(双)12 糸本数(本)2 素材ポリエステル、綿、その他 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17041736
2023-11-14
用途:
冬のバイク用手袋に使用
建設業・工事業

グリップヒーターとハンドルカバー着けると薄手のグローブの方がなにかと都合がいい
黒の薄手の手袋を探してた
品質は当然普通の軍手と同等で満足しています

対象商品:
17041736
2017-11-08
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

白い軍手ではすぐ汚れるので黒い軍手だと汚れが目立たなくて良い。

対象商品:
17041736
2015-11-06
用途:
塗装作業時の検査作業

鉄製品を取り扱っているが数時間で手袋に穴が開き交換しなくては
ならず、もう少し?丈夫であれば大変満足です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする