寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)85
寸法H3(mm)125
寸法L1(mm)200
寸法L2(mm)135
寸法L3(mm)30
寸法W1(mm)176
寸法W2(mm)210
寸法W3(mm)176
種類よこ引き用
寸法50
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
質量(kg)4
ねじ径dRc2