ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法65 注文コード17042007 品番RPEC-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は寸法など24種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

寸法D1(mm)102 寸法D2(mm)128 寸法D3(mm)190 寸法D4(mm)103 寸法D5(mm)80 寸法H1(mm)80(本体高)、90〜200(スペーサー調節高) 寸法H2(mm)75 寸法H3(mm)27 寸法H4(mm)60 寸法L1(mm)160 種類たて引き用 寸法65 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル 質量(kg)2.5 ねじ径dRc2・1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17042007 RPEC-K 64220585 RPC-K ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材 ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする