寸法D1(mm)88
寸法D2(mm)114
寸法D3(mm)180
寸法D4(mm)88
寸法D5(mm)64
寸法D6(mm)45
寸法H1(mm)80(本体高)、85〜200(スペーサー調節高)
寸法H2(mm)70
寸法H3(mm)27
寸法H4(mm)60
寸法L1(mm)160
種類たて引き用
寸法50
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
質量(kg)2