※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
C.391.20ウェルドンシャンクアダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
826-0703
注文コード
17042229
品番
C4-391.20-06 050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途
切削加工用アダプター。
トラスコ品番
826-0703
材質
スチール
シャンク
CAPTO C4
首下長(mm)
50
穴径(mm)
6