第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
100
注文コード
17042287
品番
RKECM-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
寸法D1(mm)
132
寸法D2(mm)
168
寸法D3(mm)
230
寸法D4(mm)
138
寸法D5(mm)
118
寸法D6(mm)
92
寸法H1(mm)
80(本体高)、85〜200(スペーサー調節高)
寸法H2(mm)
85
寸法H3(mm)
32
寸法H4(mm)
60
寸法L1(mm)
160
種類
たて引き用
寸法
100
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
質量(kg)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17042287
RKECM-K
64220987
RKCM-K
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
第一機材
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)