第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
125
注文コード
17042314
品番
RKECM-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
寸法D1(mm)
160
寸法D2(mm)
198
寸法D3(mm)
270
寸法D4(mm)
166
寸法D5(mm)
146
寸法D6(mm)
117
寸法H1(mm)
80(本体高)、85〜200(スペーサー調節高)
寸法H2(mm)
105
寸法H3(mm)
37
寸法H4(mm)
85
寸法L1(mm)
200
種類
たて引き用
寸法
125
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
質量(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17042314
RKECM-K
64221021
RKCM-K
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
第一機材
1個
¥
9,798
税込
¥
10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)