ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法50 注文コード17042323 品番RKEDM-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品は寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

寸法D2(mm)114 寸法D3(mm)180 寸法D4(mm)88 寸法D6(mm)45 寸法H1(mm)80(本体高)、85〜200(スペーサー調節高) 寸法H3(mm)27 種類たて引き用 寸法50 質量(kg)2 厚さ(mm)(スラブ)H=160 材質(ストレーナ)FC150/樹脂系塗料塗装、(本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17042323 RKEDM-K 64221030 RKDM-K ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材 ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17042366
2022-12-11
用途:
ベランダの排水のため
製造業

ベランダの排水口を交換するのに購入。
似たような商品がたくさんあって悩みましたが、使ってみるとこの商品で問題ありませんでした。
ただ、あとで気付いたのですが排水口の径が60ミリにしたため、鳥が運んできた草などが詰まってしまうことがありました。もう少し大きな径にしたら良かったです。

対象商品:
17042357
2021-03-30
用途:
ベランダ防水工事
永田建築 様 (建設業・工事業)

先付けを利用したかったのですが、現場の工程と会わず既設のものを使用しました。
取付はスムーズにできました。

対象商品:
17042357
2017-06-09
用途:
コンクリートスラブ集水器

表示図面では納まりが解らず下の繋に余分なバルブソケットを買ってしまった。仮固定の用品は使いやすかった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
17042384
2016-04-09
用途:
配水管接続に使用

問題なく普通に使えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする