ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17042558 品番 RVPB-K
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

寸法D1(mm)84 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)220 寸法D4(mm)144 寸法D5(mm)66 寸法H1(mm)80(本体高)、90〜200(スペーサー調節高) 寸法H2(mm)106 寸法H3(mm)46 寸法L1(mm)200 種類たて引き用 寸法50 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル 質量(kg)4.2 ねじ径dRc2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする